BERKER - BRKWNA011 SUPPORTO DEVIAT.CON BIL.A PAR/INC W1 GR. - WNA011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Deviatore
Tipo di comando - Bascula/tasto
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Blu
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3250610099834
Codice prodotto
BRKWNA011
Cod. produttore
WNA011
Produttore
HBO
Tipo funzionamento:
Deviatore
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Blu
Numero di bascule di azionamento:
1
Composizione:
Elemento base
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Trattamento antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Protezione della superficie:
Laccato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
Altro
Codice RAL (simile):
7011
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Corrente nominale:
10 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Stampa/marcatura:
Senza
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per classe di protezione (IP):
IP55
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Contatto di feedback:
no
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
12 mm
Altezza dell'apparecchio:
70 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Profondità dell'apparecchio:
42 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Diametro dispositivo:
60 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Grigio
Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER