BERKER - BRKWDN2010 MOD. ALIM. INT 1 CANALE 10AMP A.X/C.X - WDN2010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Relè
Tipo di carico - Universale e LED retrofit
Tipo di montaggio - Incassato
Corrente nominale - 10 A
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3250610063934
Codice prodotto
BRKWDN2010
Cod. produttore
WDN2010
Produttore
HBO
Tipologia:
Relè
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Tipo di montaggio:
Incassato
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Altro
Composizione:
Elemento base
Ingresso stazione secondaria:
sì
Memoria dei valori di luminosità:
no
Utilizzabile con tasto:
no
Utilizzabile con segnalatore di movimento:
sì
Utilizzabile con segnalatore di presenza:
no
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:
no
Utilizzabile con tasto radio:
no
Utilizzabile con tasto IR:
no
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Potenza di interruzione:
2300...2300 W
Potenza di interruzione HLK:
2300...2300 W
Numero di canali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Potenza dissipata:
0.1 W