pagina iniziale

BERKER - BRKWDF4711R PIASTRA SUPP. ROSSO DOPPIA X JACK COM. - WDF4711R

HBO
copiacopia
BERKER - BRKWDF4711R PIASTRA SUPP. ROSSO DOPPIA X JACK COM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Jack modulare

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Rosso

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610095164

Codice prodotto

BRKWDF4711R

Cod. produttore

WDF4711R

Produttore

HBO

Impiego:

Jack modulare

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Rosso

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

2

Composizione:

Elemento base

Anello portante:

sì

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

3003

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

2

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

13 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Esecuzione del contatto:

Femmina (female)

Raccordi isolati:

no

Piastra supporto con alloggiam. rosso doppia x Modular Jack communicazione