pagina iniziale

BERKER - BRKWDF4400 PASSACAVO INSERTI MODULARI - WDF4400

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Uscita cavo

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Altro

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610092712

Codice prodotto

BRKWDF4400

Cod. produttore

WDF4400

Produttore

HBO

Impiego:

Uscita cavo

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Altro

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Composizione:

Elemento base

Anello portante:

sì

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Sotto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7035

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK02

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

44.4 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

32 mm

Esecuzione del contatto:

Femmina (female)

Raccordi isolati:

no

Passacavo Inserti modulari