pagina iniziale

BERKER - BRKWDF41073 PRESA RJ UNIV. 8 POLI CATEGORIA.3 BIANCO - WDF41073

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 3

  • Direzione di uscita - Obliquo

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610092736

Codice prodotto

BRKWDF41073

Cod. produttore

WDF41073

Produttore

HBO

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

3

Direzione di uscita:

Obliquo

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

A parete:

no

Montaggio a incasso:

sì

Installazione in canale:

sì

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

sì

Tipo di fissaggio:

Altro

Composizione:

Elemento base

Con prese/prese mobili:

sì

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Numero RAL:

1013

Tipo di collegamento:

LSA

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

sì

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

no

Compatibile con coperture di terze parti:

sì

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Vite

Con protezione polvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

sì

Larghezza dell'apparecchio:

70.4 mm

Altezza dell'apparecchio:

70.4 mm

Profondità dell'apparecchio:

45 mm

Numero moduli da frutto:

1

Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco