pagina iniziale

BERKER - BRKWDE503501 PULS.DOPPIO CONT.NA+NC COM.LUCI - WDE503501

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto di serie

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tipo di comando - Levetta singola

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610095393

Codice prodotto

BRKWDE503501

Cod. produttore

WDE503501

Produttore

HBO

Tipologia:

Tasto di serie

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di comando:

Levetta singola

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento base

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

2

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli da frutto:

0

Con lampada di segnalazione:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Contatto di feedback:

no

Corrente nominale:

10 A

Numero di contatti rotanti:

0

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Colore:

Altro

Con lampada inclusa:

no

Materiale:

Altro

Stampa:

Senza

Tipo superficie:

Opaco

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK07

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Codice RAL (simile):

7035

Profondità dell'apparecchio:

41.6 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

Pulsante doppio, contatto di chiusura + contatto di apertura 10 A - 250 V