BERKER - BRKWDE503404 PULS.DOPP GRUPPO 4 CONT.NA COM.LUCI - WDE503404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto di gruppo
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Tipo di comando - Levetta singola
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Con illuminazione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
3250610095386
Codice prodotto
BRKWDE503404
Cod. produttore
WDE503404
Produttore
HBO
Tipologia:
Tasto di gruppo
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Tipo di comando:
Levetta singola
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento base
Numero contatti di commutazione:
6
Tipo senza contatto:
no
Numero di bascule di azionamento:
2
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli da frutto:
0
Con lampada di segnalazione:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Contatto di feedback:
no
Corrente nominale:
10 A
Numero di contatti rotanti:
0
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Colore:
Altro
Con lampada inclusa:
no
Materiale:
Altro
Stampa:
Senza
Tipo superficie:
Opaco
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK07
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Codice RAL (simile):
7035
Profondità dell'apparecchio:
41.6 mm
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico