BERKER - BRKWDE395619 PULS.A TIRANTE CON SEGN.COM.LUCI - WDE395619

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tipo di comando - Tirante
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Con illuminazione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
3250610094983
Codice prodotto
BRKWDE395619
Cod. produttore
WDE395619
Produttore
HBO
Tipologia:
Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di comando:
Tirante
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento base
Numero contatti di commutazione:
1
Tipo senza contatto:
no
Numero di bascule di azionamento:
0
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli da frutto:
0
Con lampada di segnalazione:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Contatto di feedback:
no
Corrente nominale:
10 A
Numero di contatti rotanti:
0
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Colore:
Altro
Con lampada inclusa:
no
Materiale:
Altro
Stampa:
Senza
Tipo superficie:
Opaco
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK07
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Codice RAL (simile):
7035
Profondità dell'apparecchio:
42 mm
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico