BERKER - BRKWDE3037 INVERTITORE COMANDO LUCI - WDE3037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Invertitore
Tipo di comando - Bascula/tasto
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Altro
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3250610092590
Codice prodotto
BRKWDE3037
Cod. produttore
WDE3037
Produttore
HBO
Tipo funzionamento:
Invertitore
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Altro
Numero di bascule di azionamento:
1
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
0
Interruttore a tasto:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Trattamento antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo e orientamento
Tipo superficie:
Opaco
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
LED sostituibile
Codice RAL (simile):
7035
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Corrente nominale:
10 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Stampa/marcatura:
Senza
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Contatto di feedback:
no
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
32 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Profondità dell'apparecchio:
42 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Diametro dispositivo:
100 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Altro