pagina iniziale

BERKER - BRKWDE3036 INTERRUTTORE DEVIATORE COMANDO LUCI - WDE3036

HBO
copiacopia
BERKER - BRKWDE3036 INTERRUTTORE DEVIATORE COMANDO LUCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Altro

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610092583

Codice prodotto

BRKWDE3036

Cod. produttore

WDE3036

Produttore

HBO

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Altro

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

0

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Codice RAL (simile):

7035

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Stampa/marcatura:

Senza

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

31 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

41.6 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Diametro dispositivo:

100 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Altro

Interruttore deviatore 10 AX - 250 V