pagina iniziale

BERKER - BRKWDE1675W MOD LED+MORS N 230V 04MA GRIGIO - WDE1675W

HBO
copiacopia
BERKER - BRKWDE1675W MOD LED+MORS N 230V 04MA GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore/tasto

  • Tipo lampada - LED

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Corrente nominale - 0.0004 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610099612

Codice prodotto

BRKWDE1675W

Cod. produttore

WDE1675W

Produttore

HBO

Applicazione:

Interruttore/tasto

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

230...230 V

Corrente nominale:

0.0004 A

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Altro

Assorbimento di corrente nominale:

0.4 mA

Conduttore neutro richiesto:

sì

Modulo LED con morsetto N, 230V, 0,4mA, inserti modulo, grigio