pagina iniziale

BERKER - BRKWAW2000WM BILANCIERE 2-P, A.X/C.X, BIANCO OP - WAW2000WM

HBO
copiacopia
BERKER - BRKWAW2000WM BILANCIERE 2-P, A.X/C.X, BIANCO OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta a due posizioni

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9016

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610068151

Codice prodotto

BRKWAW2000WM

Cod. produttore

WAW2000WM

Produttore

HBO

Tipologia:

Levetta a due posizioni

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza:

55 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

21 mm

Bilanciere 2-posti, A.x/C.x, bianco opaco