BERKER - BRKWAS4055WG PR.SCHUKO+SHUTTER+USB-C A.X/C.X BIAN LUC - WAS4055WG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore - Bianco
Tipo di montaggio - Incassato
Corrente nominale - 16 A
Numero di prese - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3250610065365
Codice prodotto
BRKWAS4055WG
Cod. produttore
WAS4055WG
Produttore
HBO
Tipologia:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore:
Bianco
Tipo di montaggio:
Incassato
Corrente nominale:
16 A
Numero di prese:
1
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Numero di porte USB-C:
2
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Composizione:
Elemento base
Con lampada di segnalazione:
no
Numero moduli da frutto:
0
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
1
Stampa/marcatura:
Senza
prese isolate da fase:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Codice RAL (simile):
9016
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
sì
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Alimentazione elettrica speciale:
Senza
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con interruttore on/off:
no
Con funzione loop:
sì
Inserto centrale ruotato:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Corrente di guasto nominale:
16000 mA
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK05
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Profondità dell'apparecchio:
40 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Conduttore neutro a connessione:
no
Contatto di protezione:
Morsetti di messa a terra
Numero di contatti attivi (quadrato):
0
Numero di porte USB-A:
0
Temperatura max. corrente nominale dell'alimentatore USB:
0 A
Numero di passaggi:
1
Diametro dispositivo:
100.7 mm
Colore dell'operatore di commutazione:
Altro
Con ripetitore di segnale Wi-Fi:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no


