pagina iniziale

BERKER - BRKWAN5011WG TERMOST 230V/15W RISC/CDZ AX/CX BIAN LUC - WAN5011WG

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 0.065 A

  • Valore differenziale - 0.5...0.5 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610065662

Codice prodotto

BRKWAN5011WG

Cod. produttore

WAN5011WG

Produttore

HBO

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

0.065 A

Valore differenziale:

0.5...0.5 K

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Collegamento:

A tre/a quattro fili

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

5...30 °C

Con display:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Temperatura leggibile:

no

Caratteristiche di comando:

PID

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Comando:

Girevole

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

230 V

Comandi nascosti:

sì

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Riscontro termico:

Senza

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Numero moduli da frutto:

0

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

71 mm

Altezza:

71 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Numero RAL:

9016

Profondità:

28.5 mm

Diametro:

56 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

I

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0.5 W

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato ambiente, 230V/15W risc./cdz., A.x/C.x, bianco lucido