BERKER - BRKWAN1061 RILEVATORE DI MOVIMENTO 11 M A.X/C.X - WAN1061

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Durata di funzionamento max. - 30 min
Angolo di rilevamento orizzontale - 10...10 °
Max. portata trasmissione frontale - 2 m
Tipo di montaggio - Altro
Collegabile in rete - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250610063910
Codice prodotto
BRKWAN1061
Cod. produttore
WAN1061
Produttore
HBO
Durata di funzionamento max.:
30 min
Angolo di rilevamento orizzontale:
10...10 °
Max. portata trasmissione frontale:
2 m
Tipo di montaggio:
Altro
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio:
1.1 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Regolazione di luce costante:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Max. portata trasmissione laterale:
16 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
16 m
Comando HLK:
no
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione dimmer con inserto:
sì
Colore:
Grigio
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Materiale:
Plastica
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Compatibile con Google Assistant:
no
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no