BERKER - BRKWAF7074WG ANELLO X PZO CLE 51X51 A.X/C.X BIANC LUC - WAF7074WG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Con coperchio a cerniera - no
Con etichetta - no
Bloccabile - no
Dimensioni - Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250610072233
Codice prodotto
BRKWAF7074WG
Cod. produttore
WAF7074WG
Produttore
HBO
Colore:
Bianco
Con coperchio a cerniera:
no
Con etichetta:
no
Bloccabile:
no
Dimensioni:
Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm
Codice RAL (simile):
9016
Larghezza dell'apparecchio:
51 mm
Altezza dell'apparecchio:
51 mm
Profondità dell'apparecchio:
5 mm


