BERKER - BRKWAF1317WG PZO CLE INT MANOP VEN. A.X/C.X BIANC LUC - WAF1317WG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Manopola
Stampa/marcatura - Senza
Impiego - Interruttore/tasto
Colore - Bianco
Codice RAL (simile) - 9016
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
3250610073797
Codice prodotto
BRKWAF1317WG
Cod. produttore
WAF1317WG
Produttore
HBO
Tipologia:
Manopola
Stampa/marcatura:
Senza
Impiego:
Interruttore/tasto
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9016
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK05
Larghezza:
56 mm
Altezza:
56 mm
Profondità:
26.95 mm


