BERKER - BRKWAF1108WM PZO CLE PRES ROT.FCC 2-P A.X/C.X BIAN OP - WAF1108WM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - RJ45
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Con prese/prese mobili - no
Adatto per numero di prese/prese mobili - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
3250610072844
Codice prodotto
BRKWAF1108WM
Cod. produttore
WAF1108WM
Produttore
HBO
Impiego:
RJ45
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Con prese/prese mobili:
no
Adatto per numero di prese/prese mobili:
2
Composizione:
Piastra centrale per anello intermedio
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Sotto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero moduli da frutto:
2
Con alette bloccacavo:
no
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK05
Larghezza dell'apparecchio:
55 mm
Altezza dell'apparecchio:
55 mm
Profondità dell'apparecchio:
10 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Raccordi isolati:
no


