pagina iniziale

BERKER - BRKWAF1107BM PZO CLE PRES ROT.FCC 1-P A.X/C.X NERO OP - WAF1107BM

HBO
copiacopia
BERKER - BRKWAF1107BM PZO CLE PRES ROT.FCC 1-P A.X/C.X NERO OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - RJ45

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Nero

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610072745

Codice prodotto

BRKWAF1107BM

Cod. produttore

WAF1107BM

Produttore

HBO

Impiego:

RJ45

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Nero

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

2

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza dell'apparecchio:

55 mm

Altezza dell'apparecchio:

55 mm

Profondità dell'apparecchio:

10 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Esecuzione del contatto:

Femmina (female)

Raccordi isolati:

no

Pezzo centrale per presa FCC 1-posto, presa orientabile, A.x/C.x, nero opaco