pagina iniziale

BERKER - BRKWAF1001WM INSERTO CIECO+ PZO CLE AX/CX B OP - WAF1001WM

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Piastra otturatrice

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610072660

Codice prodotto

BRKWAF1001WM

Cod. produttore

WAF1001WM

Produttore

HBO

Impiego:

Piastra otturatrice

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

0

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Anello portante:

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

0

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

22.65 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

20 mm

Esecuzione del contatto:

Femmina (female)

Raccordi isolati:

no

Inserto cieco con pezzo centrale, A.x/C.x, bianco opaco