BERKER - BRKWAF1001WG INSERTO CIECO+ PZO CLE AX/CX B LUC - WAF1001WG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Piastra otturatrice
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Con prese/prese mobili - no
Adatto per numero di prese/prese mobili - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
3250610072653
Codice prodotto
BRKWAF1001WG
Cod. produttore
WAF1001WG
Produttore
HBO
Impiego:
Piastra otturatrice
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Con prese/prese mobili:
no
Adatto per numero di prese/prese mobili:
0
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Anello portante:
sì
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero moduli da frutto:
0
Con alette bloccacavo:
no
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK05
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Profondità dell'apparecchio:
22.65 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
20 mm
Esecuzione del contatto:
Femmina (female)
Raccordi isolati:
no