pagina iniziale

BERKER - BRKWAD8110WG SCAT 1-P VERS.ALTA PARETE A.8 BIANCO LUC - WAD8110WG

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610074770

Codice prodotto

BRKWAD8110WG

Cod. produttore

WAD8110WG

Produttore

HBO

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

sì

Forma:

Quadrato

Protezione della superficie:

Non trattato

Con telaio di copertura:

sì

Numero moduli da frutto:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Codice RAL (simile):

9016

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

no

Montaggio su canalina:

no

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

no

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:

no

Dispositivo desktop:

no

Con ingresso tubo di installazione:

no

Numero di ingressi:

0

Inserimento dal retro:

no

Larghezza:

88 mm

Numero di morsetti a terra:

0

Altezza:

88 mm

Profondità:

54 mm

Scatola, 1-posto, versione alta, montaggio a parete, A.8, bianco lucido