pagina iniziale

BERKER - BRK85741189 OROLOGIO X COM. VEN.S1/B3/B7 BIA.POL. - 85741189

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85741189 OROLOGIO X COM. VEN.S1/B3/B7 BIA.POL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temporizzatore integrato - sì

  • Con collegamento del segnalatore di rottura vetro - no

  • Con funzione memoria - sì

  • Con programma astronomico - no

  • Ingresso stazione secondaria - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334375043

Codice prodotto

BRK85741189

Cod. produttore

85741189

Produttore

HBO

Temporizzatore integrato:

sì

Con collegamento del segnalatore di rottura vetro:

no

Con funzione memoria:

sì

Con programma astronomico:

no

Ingresso stazione secondaria:

sì

Protezione anti-chiusura:

no

Valore crepuscolare regolabile:

0...0 lx

Codice RAL (simile):

9010

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Max. potenza di interruzione:

0 W

Autonomia in emergenza:

8 h

Tensione nominale:

12 V

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Orologio per comando veneziane Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER