pagina iniziale

BERKER - BRK85741129 OROLOGIO X COM. VEN.Q1/Q3 BIA.POL.VELL.O - 85741129

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85741129 OROLOGIO X COM. VEN.Q1/Q3 BIA.POL.VELL.O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Comando rialzato

  • Temporizzatore integrato -

  • Con collegamento del sensore di luminosità - no

  • Adatto per anemometro -

  • Adatto per sensore pioggia -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334375210

Codice prodotto

BRK85741129

Cod. produttore

85741129

Produttore

HBO

Composizione:

Comando rialzato

Temporizzatore integrato:

Con collegamento del sensore di luminosità:

no

Adatto per anemometro:

Adatto per sensore pioggia:

Con collegamento del segnalatore di rottura vetro:

no

Con programma astronomico:

no

Ingresso stazione secondaria:

Con funzione memoria:

Valore crepuscolare regolabile:

0...0 lx

Generatore casuale:

Protezione anti-chiusura:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Max. potenza di interruzione:

0 W

Autonomia in emergenza:

24 h

Tensione nominale:

12 V

Frequenza:

0...0 Hz

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Orologio per comando veneziane Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto