pagina iniziale

BERKER - BRK85741126 OROLOGIO X COM.VEN.Q1/Q3 ANTR.VELL.VERN. - 85741126

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85741126 OROLOGIO X COM.VEN.Q1/Q3 ANTR.VELL.VERN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temporizzatore integrato - sì

  • Con collegamento del segnalatore di rottura vetro - no

  • Con funzione memoria - sì

  • Con programma astronomico - no

  • Ingresso stazione secondaria - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334382683

Codice prodotto

BRK85741126

Cod. produttore

85741126

Produttore

HBO

Temporizzatore integrato:

sì

Con collegamento del segnalatore di rottura vetro:

no

Con funzione memoria:

sì

Con programma astronomico:

no

Ingresso stazione secondaria:

sì

Protezione anti-chiusura:

no

Materiale:

Altro

Valore crepuscolare regolabile:

0...0 lx

Codice RAL (simile):

7021

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Max. potenza di interruzione:

0 W

Autonomia in emergenza:

24 h

Tensione nominale:

12 V

Orologio per comando veneziane Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER