pagina iniziale

BERKER - BRK85421200 DIMMER A PULS.UNIV.SINGOLO - 85421200

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85421200 DIMMER A PULS.UNIV.SINGOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Tipo di carico - Universale

  • Potenza nominale carico resistivo - 20...350 W

  • Composizione - Elemento base

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334375920

Codice prodotto

BRK85421200

Cod. produttore

85421200

Produttore

HBO

Tipo di comando:

Pulsante

Tipo di carico:

Universale

Potenza nominale carico resistivo:

20...350 W

Composizione:

Elemento base

Tipo di montaggio:

Incassato

Dimmer di serie:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Ingresso stazione secondaria:

sì

Utilizzabile con tasto:

sì

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memoria dei valori di luminosità:

no

Materiale:

Altro

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con tasto radio:

sì

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Numero moduli da frutto:

0

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Qualità del materiale:

Altro

Utilizzabile con tasto IR:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

250 W

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Potenza nominale carico capacitivo:

20...200 VA

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

IK02

Frequenza:

50...60 Hz

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità dell'apparecchio:

33.2 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Sezione del filo:

1.5...2.5 mm²

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

dimmer a pulsante universale singolo piattaforma elettronica