pagina iniziale

BERKER - BRK85342239 RIL.MOV.IR COMF.22 M R1/R3/1930/CLASS BI - 85342239

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85342239 RIL.MOV.IR COMF.22 M R1/R3/1930/CLASS BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Durata di funzionamento max. - 0.5 min

  • Commutatore del modo di funzionamento - sì

  • Max. portata trasmissione frontale - 8 m

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Collegabile in rete - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334374510

Codice prodotto

BRK85342239

Cod. produttore

85342239

Produttore

HBO

Durata di funzionamento max.:

0.5 min

Commutatore del modo di funzionamento:

sì

Max. portata trasmissione frontale:

8 m

Tipo di montaggio:

Incassato

Collegabile in rete:

sì

Adatto per trasmissione senza fili:

sì

Regolazione di luce costante:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

6 m

Comando HLK:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

no

Funzione dimmer con inserto:

sì

Colore:

Bianco

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Durata di funzionamento min.:

10 s

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Codice RAL (simile):

9010

Rilevat. movim. IR comfort 2,2 m Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.