pagina iniziale

BERKER - BRK85342189 RILEVATORE MOVIMENTO 22 M S1/B3/B7 BI.P. - 85342189

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85342189 RILEVATORE MOVIMENTO 22 M S1/B3/B7 BI.P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Durata di funzionamento max. - 3 min

  • Commutatore del modo di funzionamento - sì

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...180 °

  • Max. portata trasmissione frontale - 8 m

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334373971

Codice prodotto

BRK85342189

Cod. produttore

85342189

Produttore

HBO

Durata di funzionamento max.:

3 min

Commutatore del modo di funzionamento:

sì

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...180 °

Max. portata trasmissione frontale:

8 m

Tipo di montaggio:

Incassato

Collegabile in rete:

sì

Altezza di montaggio:

2.2 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Regolazione di luce costante:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

6 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

0 m

Comando HLK:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Funzione dimmer con inserto:

sì

Colore:

Bianco

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:

sì

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Materiale:

Plastica

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Durata di funzionamento min.:

180 s

Compatibile con Google Assistant:

no

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Codice RAL (simile):

9010

Supporto disponibile IFTTT:

no

Rilevatore di movimento 2,2 m Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido