pagina iniziale

BERKER - BRK85341288 RILEV.MOV.IR COMFORT 11 M S1/B3/B7 BI - 85341288

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85341288 RILEV.MOV.IR COMFORT 11 M S1/B3/B7 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Durata di funzionamento max. - 0.5 min

  • Commutatore del modo di funzionamento - sì

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...180 °

  • Max. portata trasmissione frontale - 12 m

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334373667

Codice prodotto

BRK85341288

Cod. produttore

85341288

Produttore

HBO

Durata di funzionamento max.:

0.5 min

Commutatore del modo di funzionamento:

sì

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...180 °

Max. portata trasmissione frontale:

12 m

Tipo di montaggio:

Incassato

Collegabile in rete:

sì

Altezza di montaggio:

1.1 m

Adatto per trasmissione senza fili:

sì

Regolazione di luce costante:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Comando HLK:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

no

Funzione dimmer con inserto:

sì

Colore:

Bianco

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:

sì

Dispositivo di rilevamento animali:

sì

Con illuminazione di orientamento:

no

Materiale:

Plastica

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Durata di funzionamento min.:

10 s

Compatibile con Google Assistant:

no

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Codice RAL (simile):

9010

Supporto disponibile IFTTT:

no

Rilevatore di movimento infrarossi comfort 1,1 m S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco