pagina iniziale

BERKER - BRK85341273 RILEV.MOV.IR COMFORT 11 M K5 INOX - 85341273

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85341273 RILEV.MOV.IR COMFORT 11 M K5 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Commutatore del modo di funzionamento - sì

  • Max. portata trasmissione frontale - 12 m

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Collegabile in rete - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334373896

Codice prodotto

BRK85341273

Cod. produttore

85341273

Produttore

HBO

Durata di funzionamento max.:

30 min

Commutatore del modo di funzionamento:

sì

Max. portata trasmissione frontale:

12 m

Tipo di montaggio:

Incassato

Collegabile in rete:

sì

Adatto per trasmissione senza fili:

sì

Regolazione di luce costante:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Comando HLK:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Funzione dimmer con inserto:

sì

Colore:

Acciaio inox

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Durata di funzionamento min.:

10 s

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Codice RAL (simile):

9022

rilevatore movimento infrarossi comfort 1,1 m Serie K.5 acciaio inox opac, vern.

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER