pagina iniziale

BERKER - BRK85341175 RILEVATORE MOVIMENTO 11 M K1 ANTR.VERN - 85341175

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85341175 RILEVATORE MOVIMENTO 11 M K1 ANTR.VERN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Durata di funzionamento max. - 3 min

  • Commutatore del modo di funzionamento -

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...180 °

  • Max. portata trasmissione frontale - 12 m

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334373773

Codice prodotto

BRK85341175

Cod. produttore

85341175

Produttore

HBO

Durata di funzionamento max.:

3 min

Commutatore del modo di funzionamento:

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...180 °

Max. portata trasmissione frontale:

12 m

Tipo di montaggio:

Incassato

Collegabile in rete:

Altezza di montaggio:

1.1 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Regolazione di luce costante:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

0 m

Comando HLK:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione dimmer con inserto:

Colore:

Antracite

Funzione teach per luminosità di intervento:

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Durata di funzionamento min.:

180 s

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Codice RAL (simile):

7021

Rilevatore di movimento 1,1 m Berker K.1 antracite opaco, verniciato

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER