pagina iniziale

BERKER - BRK85341139 RILEV.MOV.11 M R1/R3/1930/R.CLASS BI - 85341139

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85341139 RILEV.MOV.11 M R1/R3/1930/R.CLASS BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Durata di funzionamento max. - 3 min

  • Commutatore del modo di funzionamento - sì

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 45...90 °

  • Max. portata trasmissione frontale - 12 m

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334373902

Codice prodotto

BRK85341139

Cod. produttore

85341139

Produttore

HBO

Durata di funzionamento max.:

3 min

Commutatore del modo di funzionamento:

sì

Angolo di rilevamento orizzontale:

45...90 °

Max. portata trasmissione frontale:

12 m

Tipo di montaggio:

Incassato

Collegabile in rete:

sì

Altezza di montaggio:

1.1 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Regolazione di luce costante:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

0 m

Comando HLK:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Funzione dimmer con inserto:

sì

Colore:

Bianco

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Durata di funzionamento min.:

180 s

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Codice RAL (simile):

9010

Rilevatore di movimento 1,1 m R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido