BERKER - BRK85341126 RILEVATORE MOVIMENTO 11 M Q1/Q3 ANTR. - 85341126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - sì
Collegabile in rete - sì
Adatto per trasmissione senza fili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011334382614
Codice prodotto
BRK85341126
Cod. produttore
85341126
Produttore
HBO
Tipo di montaggio:
Incassato
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
sì
Collegabile in rete:
sì
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Altezza di montaggio:
1.1 m
Max. portata trasmissione laterale:
8 m
Max. portata trasmissione frontale:
12 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
0 m
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Funzione dimmer con inserto:
sì
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:
sì
Con illuminazione di orientamento:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Commutatore del modo di funzionamento:
sì
Durata di funzionamento min.:
180 s
Durata di funzionamento max.:
3 min
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...180 °
Colore:
Antracite
Codice RAL (simile):
7021
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no