pagina iniziale

BERKER - BRK85241189 PULS.PER VEN.SERIE S1/B3/B7 BIA.POL.LUC. - 85241189

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85241189 PULS.PER VEN.SERIE S1/B3/B7 BIA.POL.LUC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temporizzatore integrato - sì

  • Adatto per sensore pioggia - sì

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Colore - Bianco

  • Adatto per anemometro - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334370826

Codice prodotto

BRK85241189

Cod. produttore

85241189

Produttore

HBO

Temporizzatore integrato:

sì

Adatto per sensore pioggia:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Colore:

Bianco

Adatto per anemometro:

sì

Composizione:

Comando rialzato

Con collegamento del sensore di luminosità:

no

Con collegamento del segnalatore di rottura vetro:

no

Con funzione memoria:

sì

Con programma astronomico:

no

Ingresso stazione secondaria:

sì

Protezione anti-chiusura:

no

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Valore crepuscolare regolabile:

0...0 lx

Generatore casuale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9010

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Max. potenza di interruzione:

0 W

Autonomia in emergenza:

0 h

Tensione nominale:

12 V

Frequenza:

0...0 Hz

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Pulsante per veneziane Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido