pagina iniziale

BERKER - BRK85241185 PULS.PER VEN.S1/B3/B7 ANTRACITE OPACO - 85241185

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85241185 PULS.PER VEN.S1/B3/B7 ANTRACITE OPACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temporizzatore integrato - sì

  • Adatto per sensore pioggia - sì

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Colore - Antracite

  • Adatto per anemometro - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334371007

Codice prodotto

BRK85241185

Cod. produttore

85241185

Produttore

HBO

Temporizzatore integrato:

sì

Adatto per sensore pioggia:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Colore:

Antracite

Adatto per anemometro:

sì

Composizione:

Comando rialzato

Con collegamento del sensore di luminosità:

no

Con collegamento del segnalatore di rottura vetro:

no

Con funzione memoria:

sì

Con programma astronomico:

no

Ingresso stazione secondaria:

sì

Protezione anti-chiusura:

no

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Valore crepuscolare regolabile:

0...0 lx

Generatore casuale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7016

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Max. potenza di interruzione:

0 W

Autonomia in emergenza:

0 h

Tensione nominale:

12 V

Frequenza:

0...0 Hz

Pulsante per veneziane Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco