pagina iniziale

BERKER - BRK85241131 PULS. X VEN.R1/R3/1930/R.CLASSIC NERO - 85241131

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85241131 PULS. X VEN.R1/R3/1930/R.CLASSIC NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temporizzatore integrato - sì

  • Adatto per sensore pioggia - sì

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Colore - Nero

  • Adatto per anemometro - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334371175

Codice prodotto

BRK85241131

Cod. produttore

85241131

Produttore

HBO

Temporizzatore integrato:

sì

Adatto per sensore pioggia:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Colore:

Nero

Adatto per anemometro:

sì

Composizione:

Comando rialzato

Con collegamento del sensore di luminosità:

no

Con collegamento del segnalatore di rottura vetro:

no

Con funzione memoria:

sì

Con programma astronomico:

no

Ingresso stazione secondaria:

sì

Protezione anti-chiusura:

no

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Valore crepuscolare regolabile:

0...0 lx

Generatore casuale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Max. potenza di interruzione:

0 W

Autonomia in emergenza:

0 h

Tensione nominale:

12 V

Frequenza:

0...0 Hz

Pulsante per veneziane Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido