pagina iniziale

BERKER - BRK85241126 PULS.PER VEN.Q1/Q3 ANTR.VELLUTO, VERN. - 85241126

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85241126 PULS.PER VEN.Q1/Q3 ANTR.VELLUTO, VERN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temporizzatore integrato - sì

  • Adatto per sensore pioggia - sì

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Colore - Antracite

  • Adatto per anemometro - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334382546

Codice prodotto

BRK85241126

Cod. produttore

85241126

Produttore

HBO

Temporizzatore integrato:

sì

Adatto per sensore pioggia:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Colore:

Antracite

Adatto per anemometro:

sì

Composizione:

Comando rialzato

Con collegamento del sensore di luminosità:

no

Con collegamento del segnalatore di rottura vetro:

no

Con funzione memoria:

sì

Con programma astronomico:

no

Ingresso stazione secondaria:

sì

Protezione anti-chiusura:

no

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Valore crepuscolare regolabile:

0...0 lx

Generatore casuale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7021

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Max. potenza di interruzione:

0 W

Autonomia in emergenza:

0 h

Tensione nominale:

12 V

Frequenza:

0...0 Hz

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Pulsante per veneziane Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato