pagina iniziale

BERKER - BRK85221100 INSERTO COMFORT VENEZIANA PIATT.ELETTR. - 85221100

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85221100 INSERTO COMFORT VENEZIANA PIATT.ELETTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temporizzatore integrato - no

  • Adatto per sensore pioggia - sì

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Adatto per anemometro - sì

  • Composizione - Elemento base

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334375906

Codice prodotto

BRK85221100

Cod. produttore

85221100

Produttore

HBO

Temporizzatore integrato:

no

Adatto per sensore pioggia:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Adatto per anemometro:

sì

Composizione:

Elemento base

Con collegamento del segnalatore di rottura vetro:

no

Con funzione memoria:

sì

Con programma astronomico:

no

Ingresso stazione secondaria:

sì

Protezione anti-chiusura:

no

Senza alogeni:

sì

Valore crepuscolare regolabile:

0...0 lx

Generatore casuale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Autonomia in emergenza:

0 h

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Inserto comfort veneziana piattaforma elettronica