pagina iniziale

BERKER - BRK80961375 COPRITAST.DOPP+FRECC X MOD SING.K.X ANTR - 80961375

HBO
copiacopia
BERKER - BRK80961375 COPRITAST.DOPP+FRECC X MOD SING.K.X ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta a due posizioni

  • Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Antracite

  • Codice RAL (simile) - 7021

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334482215

Codice prodotto

BRK80961375

Cod. produttore

80961375

Produttore

HBO

Tipologia:

Levetta a due posizioni

Stampa/marcatura:

Simbolo "frecce"

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7021

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

70.5 mm

Altezza:

55.5 mm

Profondità:

8 mm

Copertura doppia + simb. frecce x modulo sensore a tasti singolo, K.x antracite

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER