pagina iniziale

BERKER - BRK80961321 COPRITAST.DOPP+FRECC X MOD SING.Q.X ALU - 80961321

HBO
copiacopia
BERKER - BRK80961321 COPRITAST.DOPP+FRECC X MOD SING.Q.X ALU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta a due posizioni

  • Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Alluminio

  • Codice RAL (simile) - 9006

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334482154

Codice prodotto

BRK80961321

Cod. produttore

80961321

Produttore

HBO

Tipologia:

Levetta a due posizioni

Stampa/marcatura:

Simbolo "frecce"

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Alluminio

Codice RAL (simile):

9006

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

58.5 mm

Altezza:

58.5 mm

Profondità:

8.2 mm

Copertura doppia con frecce x modulo sensore a tasti singolo Q.x allum. vellut