pagina iniziale

BERKER - BRK80960182 MOSTR. X GEST.AMBIENTE KNX S1/B3/B7 BI. - 80960182

HBO
copiacopia
BERKER - BRK80960182 MOSTR. X GEST.AMBIENTE KNX S1/B3/B7 BI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra centrale

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Termostato

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 1013

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334415947

Codice prodotto

BRK80960182

Cod. produttore

80960182

Produttore

HBO

Tipologia:

Piastra centrale

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Termostato

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

1013

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

55.5 mm

Altezza:

55.5 mm

Profondità:

12 mm

Mostrina x Reg. temp. e rilev. ambiente KNX - Serie S.1/B.3/B.7 bianco luc.