pagina iniziale

BERKER - BRK80960173 MOSTR. X GEST.AMBIENTE KNX K1/K5 INOX - 80960173

HBO
copiacopia
BERKER - BRK80960173 MOSTR. X GEST.AMBIENTE KNX K1/K5 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra centrale

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Termostato

  • Colore - Acciaio inox

  • Codice RAL (simile) - 9022

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334417453

Codice prodotto

BRK80960173

Cod. produttore

80960173

Produttore

HBO

Tipologia:

Piastra centrale

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Termostato

Colore:

Acciaio inox

Codice RAL (simile):

9022

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

70.7 mm

Altezza:

55.7 mm

Profondità:

12 mm

Mostrina x Reg. temp. e rilev. amb. KNX - Serie K.1/K.5 acciaio inox opaco vern.