pagina iniziale

BERKER - BRK80440100 CRONOTERMOSTATO TFT-DISPLAY KNX - 80440100

HBO
copiacopia
BERKER - BRK80440100 CRONOTERMOSTATO TFT-DISPLAY KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Composizione - Elemento base

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334415923

Codice prodotto

BRK80440100

Cod. produttore

80440100

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Composizione:

Elemento base

Tipo di montaggio:

Incassato

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Con comando locale:

sì

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

sì

Numero di ingressi digitali:

0

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Altro

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Sensore esterno:

sì

Regolazione manuale del valore nominale:

sì

Tasto di presenza:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP21

Accoppiamento bus incluso:

sì

Classe del termostato:

IV

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

1 W

Min. profondità della presa per apparecchi:

26 mm

Regolatore di temperatura digitale KNX