BERKER - BRK80262270 MOD.RILEV.MOV.KNX 22M KNX - Q.X/K.X - 80262270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipologia - Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio - Incassato
Angolo di rilevamento orizzontale - 90...180 °
Altri sistemi bus - Senza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
3250617154581
Codice prodotto
BRK80262270
Cod. produttore
80262270
Produttore
HBO
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio:
Incassato
Angolo di rilevamento orizzontale:
90...180 °
Altri sistemi bus:
Senza
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Accoppiamento bus incluso:
sì
Materiale:
Altro
Ingresso stazione secondaria:
sì
Radio bidirezionale:
no
Certificato DALI-2:
no
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Trasparente:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
0 m
Max. portata trasmissione frontale:
8 m
Protezione contro lo strisciamento:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.2 m
Commutatore del modo di funzionamento:
sì
Max. portata trasmissione laterale:
6 m
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Angolo di rilevamento verticale:
0...7 °
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Durata di funzionamento max.:
30 min
Numero di canali:
3
Potenza di interruzione:
0 W
Durata di funzionamento min.:
10 s
Con sensore acustico:
no
Larghezza:
71 mm
Altezza:
56 mm
Con cavo di collegamento:
no