pagina iniziale

BERKER - BRK80262261 MOD.RILEV.MOV.KNX 22M KNX - 1930/RCLASS - 80262261

HBO
copiacopia
BERKER - BRK80262261 MOD.RILEV.MOV.KNX 22M KNX - 1930/RCLASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 90...180 °

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334449812

Codice prodotto

BRK80262261

Cod. produttore

80262261

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Angolo di rilevamento orizzontale:

90...180 °

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Altro

Ingresso stazione secondaria:

sì

Radio bidirezionale:

no

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Max. portata trasmissione frontale:

8 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Commutatore del modo di funzionamento:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

6 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...7 °

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Durata di funzionamento max.:

30 min

Numero di canali:

3

Potenza di interruzione:

0 W

Durata di funzionamento min.:

10 s

Modulo rilevatore di movimento KNX 2,2 m KNX Berker Serie 1930/R.classic