pagina iniziale

BERKER - BRK80262180 MOD.RILEV.MOV.KNX 11M KNX - S1/B3/B7 - 80262180

HBO
copiacopia
BERKER - BRK80262180 MOD.RILEV.MOV.KNX 11M KNX - S1/B3/B7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 90...180 °

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250617154116

Codice prodotto

BRK80262180

Cod. produttore

80262180

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Tipo di montaggio:

Incassato

Angolo di rilevamento orizzontale:

90...180 °

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Altro

Ingresso stazione secondaria:

sì

Radio bidirezionale:

no

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

0 m

Max. portata trasmissione frontale:

12 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

Commutatore del modo di funzionamento:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...7 °

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Durata di funzionamento max.:

30 min

Numero di canali:

3

Potenza di interruzione:

0 W

Durata di funzionamento min.:

10 s

Modulo rilevatore di movimento KNX 1,1 m KNX - Serie S.1/B.3/B.7