pagina iniziale

BERKER - BRK80164780 SENS.TASTI QUADR KNX S1/B3/B7 X BI.E BI - 80164780

HBO
copiacopia
BERKER - BRK80164780 SENS.TASTI QUADR KNX S1/B3/B7 X BI.E BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di tasti - 4

  • Numero di punti di azionamento - 8

  • Colore - Bianco

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250617153720

Codice prodotto

BRK80164780

Cod. produttore

80164780

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di tasti:

4

Numero di punti di azionamento:

8

Colore:

Bianco

Protezione della superficie:

Non trattato

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

no

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con campo per dicitura:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Con termostato per ambienti:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Codice RAL (simile):

1013

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sensore a tasti quadruplo KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per bianco e bianco polare