pagina iniziale

BERKER - BRK80163770 SENSORE A TASTI TRIPLO KNX - K1 BIA.POL. - 80163770

HBO
copiacopia
BERKER - BRK80163770 SENSORE A TASTI TRIPLO KNX - K1 BIA.POL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di tasti - 3

  • Numero di punti di azionamento - 6

  • Colore - Bianco

  • Protezione della superficie - Laccato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250617153621

Codice prodotto

BRK80163770

Cod. produttore

80163770

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di tasti:

3

Numero di punti di azionamento:

6

Colore:

Bianco

Protezione della superficie:

Laccato

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

no

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con campo per dicitura:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Con termostato per ambienti:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

sì

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

32 mm

Assorbimento di potenza:

0.02 W

Sensore a tasti triplo KNX - Serie K.1 bianco polare

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER