pagina iniziale

BERKER - BRK80162776 SENS. A TASTI DOPPIO KNX - K1 ANTRACITE - 80162776

HBO
copiacopia
BERKER - BRK80162776 SENS. A TASTI DOPPIO KNX - K1 ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di tasti - 2

  • Numero di punti di azionamento - 4

  • Colore - Antracite

  • Protezione della superficie - Laccato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250617153577

Codice prodotto

BRK80162776

Cod. produttore

80162776

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di tasti:

2

Numero di punti di azionamento:

4

Colore:

Antracite

Protezione della superficie:

Laccato

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

no

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con campo per dicitura:

sì

Tipo superficie:

Opaco

Con termostato per ambienti:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Codice RAL (simile):

7016

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sensore a tasti doppio con LED RGB, sonda temp. e portaetich. KNX - K.1 antracit

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER