BERKER - BRK80144329 SENS.A TASTI QUADRUPLO KNX - Q1/Q3 BI.P. - 80144329

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Numero di tasti - 4
Numero di punti di azionamento - 8
Colore - Bianco
Protezione della superficie - Laccato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
3250617153447
Codice prodotto
BRK80144329
Cod. produttore
80144329
Produttore
HBO
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di tasti:
4
Numero di punti di azionamento:
8
Colore:
Bianco
Protezione della superficie:
Laccato
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiamento bus incluso:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Con indicatore a LED:
sì
Con display:
no
Radio bidirezionale:
no
Con protezione contro il furto/smontaggio:
sì
Con campo per dicitura:
sì
Tipo superficie:
Opaco
Con termostato per ambienti:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Con sensore a infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


